| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-137749 Herst.-Nr.: 7988 EAN/GTIN: 4026947079882 |
| |
|
| | |
| Dieser Schraubendreher-Satz ist ein echter Problemlöser! Mit dem Umsteckgriff kann dieser als "normaler" Satz sowie als "T-Griff" verwendet werden. Dazu magnetisierte Klingen und ein 10-tlg. Auswahl an hochwertigen Klingen, die jedes gängige Format abdecken. Ganz klar: Ob für Hobby-Handwerker oder Profi - Dieser Satz ist ein Multi-Tool der Superlative! - gefertigt aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Stahl - mit 10 auswechselbaren Klingen, optimal für jeden Bedarf - 2-Komponenten Kraftformgriff ermöglicht erstklassigen Halt im Einsatz - Multifunktions-Griff ermöglicht Benutzung als normalen Griff sowie als T-Griff - Magnetisierte Klingen, ideal für einen Einsatz an schwer zugänglichen Stellen - in Kompakter Kunstoff-Aufbewahrungsbox geliefert - sinnvoll und schnell geordnet - handlich und gut verstaubar - Klingenlänge: 175 mm - Grifflänge: 120 mm - Länge 220 mm - 1 Stück Kunststoffgriff - 1 Stück Doppelklinge Schlitz 4 x 6 mm - 1 Stück Doppelklinge Schlitz 5 x 7 mm - 1 Stück Doppelklinge Kreuzschlitz PH1 x PH2 - 1 Stück Doppelklinge Kreuzschlitz PZ1 x PZ2 - 1 Stück Doppelklinge Innensechskant mit Kugelkopf 4 mm - 1 Stück Doppelklinge Innensechskant mit Kugelkopf 5 mm - 1 Stück Doppelklinge Innensechskant mit Kugelkopf 6 mm - 1 Stück Doppelklinge T-Profil Torx T10 x T15 - 1 Stück Doppelklinge T-Profil Torx T20 x T25 Weitere Informationen: | | Länge: | 220 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubenzieherset, bgs schraubendrehersatz, schraubendrehersatz 11 teilig, pozidriv-schraubendreher satz, Ausdreher, Ausdreher-Satz, Doppelklingen, Doppelklingensatz, Dreher, Handwerkzeugsatz, Kraftmann, Kreuzschlitz, Mechaniker Satz, Präzisions Schraubendreher, Schlitz, Schrauben, Schrauben Satz, Schraubendreher, Schraubendreher Set, Schraubenlöser Set, Schraubenzieher, T-Griff, torx, Umsteckschraubendreher, Umsteckschraubendreher Satz, Wechselklingen, Wechselklingensatz, Werkzeugsatz |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 8,20* | € 11,87* | | | | Lager 284 | | | | | | € 9,80* | ab € 8,21* | € 11,89* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 13,65* | € 19,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 8,21* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|