| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-136306 Herst.-Nr.: 112922 EAN/GTIN: 4021103129227 |
| |
|
| | |
| Für Türgriffe, Fenstergriffe, Heizungsentlüftung, Sanitär, Neubaubereiche, technische Schließungen und viele mehr.- aus Zinkdruckguss - Heizungsentlüftungs-Schließung in der Mittelnabe - Außenvierkant konisch 4-10 mm - Innenvierkant 5, 7, 8 mm - Innendreikant 9 mm - Doppelbit: Schlitz 1,0 x 7 mm und PH 2 - Kunststoffadapter 1/4" - Abmessung 90 x 72 mm Weitere Informationen: | | Abmessung: | 90 x 72 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pozidriv-Schraubendreher-Satz, Gehäuseschlüssel, Netzwerkschrankschlüssel, Schaltschrankschlüssel, Schlitz-Schraubendreher-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX-Schraubendreher-Satz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, cimco werkzeugsatz, modul werkzeuge, 3-Kant-Schlüssel, 4-Kant-Schlüssel, Aussenvierkantschlüssel, Bit -Phillips-, Bit -Schlitz-, Bit Schlitz, Doppelbartschlüssel, Dreikantschlüssel, Ersatzschlüssel, Innenvierkantschlüssel, Kreuzschlüssel, Mastschlüssel, Sanitär/Klima/Gebäudetechnik, Schaltschrank-Schlüssel, Schlitz Bit, Schlüsselkreuz, Schrankschlüssel, Universal-Schaltschrankschlüssel, Universal-Schlüssel, Universalschlüssel, Vierkantschlüssel |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 284 | | | | | | € 9,80* | ab € 12,58* | € 17,39* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 12,78* | € 17,71* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 13,61* | € 18,85* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 13,87* | € 19,21* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 14,80* | € 20,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|