Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Stirnlampe H8R


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Stirnlampe H8R
LED-Stirnlampe H8R
Artikel-Nr.:
     284WZ-136105
Hersteller:
     Ledlenser
Herst.-Nr.:
     500853
EAN/GTIN:
     4058205005623
Suchbegriffe:
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Stirnleuchte
Ledlenser H8R - Höchste Bewegungsfreiheit bei optimalen Licherverhältnissen Höchste Bewegungsfreiheit, freie Hände und maximale Sicherheit in allen Varianten des Einsatzes. Das alles erfüllt die Ledlenser H8R. Durch ihr besonders ergonomisches Design passt die Lampe sich perfekt an die Kopfform ihres Trägers an und lässt sich dabei spielend leicht und ganz intuitiv bedienen. - LED Temperature Control Funktion zum Schutz vor Überhitzung und Verbrennung - modernste Akkutechnologie für kürzeste Ladezeit per USB 3.0 mit Ladestatusanzeige - integrierte Rückleuchte - patentiertes Advanced Focus System mit Reflektorlinse ermöglicht effizientes, maßgeschneidertes Licht - drei Lichtfunktionen: Power, Mid Power und Low Power - ergonomisches Design für optimalen Tragekomfort - Rapid Focus für einfache Veränderungen mit einem Dreh - Leuchtkraft 600 lm - Leuchtdauer 120 h - Leuchtweite 150 m - Wasserschutz IPX4 - Staubschutz IPX5 - 1 Stück Ledlenser H8R - 1 Stück Akkusatz - 1 Stück USB Kabel
Weitere Informationen:
Leuchtkraft:
600 lm
Leuchtdauer:
120 h
Leuchtweite:
150 m
Wasserschutz:
IPX4
Staubschutz:
IPX5
Weitere Suchbegriffe: LED-Taschenlampe, Taschenlampe, Taschenleuchte, taschenlampe led lenser, taschenlampe led, taschenlampe, Arbeitsleuchte, Arbeitslicht, H8R, IPX4, LED-Kopflampe, LED-Stirnlampe, Ledlenser, Ledlenser H8R, Outdoor-Leuchte
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1
1
€ 8,00*
ab € 47,26*
€ 59,36*
1 Tag
20
1
€ 4,90*
ab € 48,56*
€ 60,83*
1 Tag
4
1
€ 4,99*
ab € 49,71*
€ 62,19*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 50,27*
€ 63,26*
13 Tage
100
1
€ 6,29*
ab € 52,63*
€ 65,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,26*
€ 75,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,16*
€ 72,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,52*
€ 69,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,22*
€ 68,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,03*
€ 65,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,27*
€ 59,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ledlenser
502126
ab € 19,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.