Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskant-Kugelkopf-Schraubendreher, SW 12 mm, 150 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sechskant-Kugelkopf-Schraubendreher, SW 12 mm, 150 mm
Sechskant-Kugelkopf-Schraubendreher, SW 12 mm, 150 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-136000
Hersteller:
     ATHLET-Qualitätswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     2790 12 X 150
EAN/GTIN:
     4020845112368
Suchbegriffe:
Innensechskant-Schraubendreher mit ...
Inbus-Schraubendreher
Inbus-Schraubenzieher
Inbusschraubendreher
- für Innensechskantschrauben - Klinge aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Spezialszahl - verchromt mit brünierter Soitze - ergonomisch geformter Griff - Sechskantklinge - SW 12 mm - Klingenlänge 150 mm - Gesamtlänge 270 mm
Weitere Informationen:
SW:
12 mm
Klingenlänge:
150 mm
Gesamtlänge:
270 mm
Weitere Suchbegriffe: Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, inbus schraubendreher, Innensechskant, Kugelkopf-Schraubendreher, Sechskant-Kugelkopf-Schraubendreher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 6,865* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 55,33002*
€ 65,84272
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 54,89004*
€ 65,31915
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 51,78*
€ 61,6182
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 49,64004*
€ 59,07165
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 47,57004*
€ 56,60835
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 41,19*
€ 49,0161
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.