Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halteseil Set Lory PRO L-0699, EN 358, Länge 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halteseil Set Lory PRO L-0699, EN 358, Länge 2 m
Halteseil Set Lory PRO L-0699, EN 358, Länge 2 m
Artikel-Nr.:
     284WZ-135859
Hersteller:
     Skylotec
Herst.-Nr.:
     L-0699-2
EAN/GTIN:
     4030281253303
Suchbegriffe:
Halteseil
halteseil 2,0m
halteseil
DOUBLE TRI/ATTACK LORY ist ein robustes Abseil- und Sicherungsgerät. Seine vielfältigen Anwendungsbereiche machen es zu einem zuverlässigen Begleiter im Rope Access- und Rettungsbereich (Abseilen bis zu einer Traglast von 225 kg möglich). Das LORY kann zur Seilpositionierung, als Rückhaltegerät zur Sicherung auf Dächern und an Absturzkanten oder zur Absturzsicherung an flexiblen Seilsystemen verwendet werden. Seil kann problemlos ausgegeben und eingenommen werden. Im Falle eines Sturzes blockiert das Gerät bei korrekter Anwendung sofort. Die LORY PRO-Version mit ihrem losen Bremsnocken ist optimal für jede industrielle Anwendung. Ein Bremshebel sorgt für sicheres und kontrolliertes Ablassen. Bei Überziehen des Hebels blockiert das Gerät automatisch durch die Doppel-Stop-Funktion (Panikfunktion). EN 341: Nutzlast: 30-180 kg, max. Abseilhöhe: 190 m Seildurchmesser: 11mm EN 12841-C: max. Nutzlast: 225 kg Seildurchmesser: 10-12mm EN 358 und EN 795-B Seildurchmesser: 10,5/11mm ANSI Z359.4- Länge 2 m - Norm EN 358:1999 - Tragmittel Kernmantelseil 10,5 mm - Länge Seil 2,0 m - Lebensdauer max. 4-6 Jahre - max. Personenzahl 1 - Temperaturbereich -20 bis +60 °C - Karabiner am Gerät DOUBLE-O TRI - Karabiner am Seil ATTACK - Material Polyamid, Aluminium, Stahl
Weitere Informationen:
Länge:
2 m
Norm:
EN 358:1999
Tragmittel:
Kernmantelseil 10,5 mm
Länge Seil:
2,0 m
Lebensdauer max.:
4-6 Jahre
max. Personenzahl:
1
Temperaturbereich:
-20 bis +60 °C
Karabiner am Gerät:
DOUBLE-O TRI
Karabiner am Seil:
ATTACK
Material:
Polyamid, Aluminium, Stahl
Weitere Suchbegriffe: Absturzsicherung, Falldämpfer, Falldämpferband, Fallschutz, Sicherungsgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 250,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,11*
€ 361,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,30*
€ 353,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,00*
€ 334,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,90*
€ 323,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,54*
€ 298,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.