| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-135440 Herst.-Nr.: 900/63 EAN/GTIN: 4260131235498 |
| |
|
| | |
| LED-Maschinenleuchte Lichtleiste, flach - Aluminiumgehäuse - Standfuß mit gummiummanteltem Magnet - Hochleistungs-LED, wasserdicht vergossen - Großer Abstrahlwinkel bei gleichmäßiger, blend- und flackerfreier Ausleuchtung - Anschluss an Maschinensteuerung oder mit Netzteil (jeweils 24 V) - Für den Einsatz im Innenbereich sowie gegen zeitweiliges Untertauchen (IP 67) geschützt bis zur Netzteilkupplung - Aluminiumgehäuse - Standfuß mit gummiummanteltem Magnet - Hochleistungs-LED, wasserdicht vergossen - großer Abstrahlwinkel bei gleichmäßiger, blend- und flackerfreier Ausleuchtung - Anschluss an Maschinensteuerung oder mit Netzteil (jeweils 24 V) - für den Einsatz im Innenbereich sowie gegen zeitweiliges Untertauchen (IP67) geschützt bis zur Netzteilkupplung - Länge 250 mm - Abmessungen 250 x 40 x 15 mm - Leistung 5 W - Leuchtstärke 600 lm - Lichtfarbe 5500 K - Abstrahlwinkel 120 ^ - Schutzart IP67 Weitere Informationen: | | Länge: | 250 mm | Abmessungen: | 250 x 40 x 15 mm | Leistung: | 5 W | Leuchtstärke: | 600 lm | Lichtfarbe: | 5500 K | Abstrahlwinkel: | 120 ^ | Schutzart: | IP67 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stablampe, Stableuchte, led maschinenleuchte bauer und böcker, lichtleiste led, lichtleiste, Arbeitsleuchte, LED, LED-Arbeitsleuchte, LED-Leuchte, LED-Maschinen-Leuchte, Leuchte |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 214,59* | € 261,02* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 214,54* | € 265,98* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 221,62* | € 269,10* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 221,67* | € 269,10* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 229,98* | € 275,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|