Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsseil S14KM nach EN 353-2 mit Auffanggerät KB2, 20 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherungsseil S14KM nach EN 353-2 mit Auffanggerät KB2, 20 m
Sicherungsseil S14KM nach EN 353-2 mit Auffanggerät KB2, 20 m
Artikel-Nr.:
     284WZ-133131
Hersteller:
     Mittelmann
Herst.-Nr.:
     179575
EAN/GTIN:
     4050075839889
Suchbegriffe:
Auffanggerät
Seilkürzer
auffanggerät 20m
auffanggerät
- Auffanggerät KB2 fest eingespleißt - einerseits Rohrhaken RH60, andererseits Endnaht - mit 0,5 m Verbindungsmittel und Falldämpfer FD2/12KM am Auffanggerät - Länge 20 m - Typ RH60-S14KM-020,00-EE+KB2-0,50-FD2/12KM
Weitere Informationen:
Länge:
20 m
Typ:
RH60-S14KM-020,00-EE+KB2-0,50-FD2/12KM
Weitere Suchbegriffe: auffanggerät mittelmann, Absturzsicherungs-Set, Absturzsicherungsset, Auffangset, Fallschutz, Höhensicherung, Kombiseil, Sicherungsseil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 191,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,03*
€ 284,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,12*
€ 282,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,30*
€ 265,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,21*
€ 246,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,56*
€ 227,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.