Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-133054 Herst.-Nr.: 3.5655 EAN/GTIN: 4004625356555 |
| | |
|
| | |
| Hartlötgerät-Set ALLGAS 2000 PS 0,5/ 2 Compact - Transportsicher im geschlossenen Tragegestell - Zum Hartlöten von Eisen, Stahl, Blech, Rohren und NE-Metallen Inhalt: 1 Handgriff 1 Propanschlauch 2,5 m 1 Sauerstoffschlauch 2,5 m 1 Propanregler, verstellbar, 0–6 bar 1 Sauerstoff-Druckminderer 10 bar 1 Düsenmischrohr mit Anschlussmutter 5 Schweißdüsen 0,2–1, 1–2, 2–3, 3–4, 4–5 mm 2 Rohr-Schweißeinsätze, biegsam Größe 1, 2 1 Brauselötbrenner 1 Schweißdüsenhalter-/Schlüssel 1 Viermaulschlüssel 1 Sicherheitsanzünder 1 Dose Ersatz-Feuersteine 1 Nylon-Schutzbrille 1 Propan-Kleinstflasche 0,5 kg (leer) 1 Sauerstoff-Stahlflasche 2,0 l (gefüllt) 1 Sicherheitstragegestell 1 Sauerstoff-Sicherheitseinrichtung 1 Brenngas-Sicherheitseinrichtung |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gaslötgeräte, Hartlötgerät, Hartlötgerät-Set, Hartlötgeräte, Lötgerät, Lötgeräte |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 533,00* | € 619,52* | | | | Lager 284 | | | | | | Frei Haus | ab € 582,90* | € 674,73* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 702,60* | € 793,20* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 848,28* | € 932,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|