Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundetikett "Geprüft nach DGUV", Folie, 40 x 100 mm


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Grundetikett "Geprüft nach DGUV", Folie, 40 x 100 mm
Grundetikett "Geprüft nach DGUV", Folie, 40 x 100 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-132884
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     132884
EAN/GTIN:
     4050075586608
Suchbegriffe:
Grundettikett Geprüft nach DGUV
Grundetikett Geprüft durch
Grundplakette Geprüft durch
grundettikett geprüft nach dguv
- für Prüfplaketten bis 35 mm Durchmesser - für den Inneneinsatz - resistent gegen viele Chemikalien - 5 Etiketten pro Bogen - Material selbstklebende Folie - Temperaturbeständigkeit -40 bis +80 °C
Weitere Informationen:
Material:
selbstklebende Folie
Temperaturbeständigkeit:
-40 bis +80 °C
Weitere Suchbegriffe: Aufkleber, Blankoetiketten, Grundetikett, Grundetiketten, Prüfkennzeichen, Sicherheitsetiketten, Sicherheitskennzeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,04*
  
Preis gilt ab 15.000 Bögen
1 Bogen enthält 5 Etiketten (ab € 0,208* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 1,75*
€ 2,08
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 1,56*
€ 1,86
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 1,46*
€ 1,74
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 1,38*
€ 1,64
pro Bogen
ab 100 Bögen
€ 1,34*
€ 1,59
pro Bogen
ab 15000 Bögen
€ 1,04*
€ 1,24
pro Bogen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.