| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-132459 Herst.-Nr.: 1001405_G033 EAN/GTIN: 4050075671281 |
| |
|
| | |
| Neuartige Gurtkonstruktion mit ergonomischen Merkmalen für vielfältige Einsatzmöglichkeiten. Die vertikale Stufenschlinge des ENERGY verfügt über eine patentierte fangstoßdämpfende Funktion. Ihr Dämpfungsband reißt bei einem Sturz an der Steigschutzöse auf, wodurch sich diese auf Brusthöhe verlagert und dadurch eine ergonomische, aufrechte Hängeposition ermöglicht. Bei Verwendung des Steigschutzläufers RS S05 findet außerdem eine Lastverlagerung auf den sternalen Anschlagpunkt statt. Dies verhindert einen unvorteilhaften Rutsch des Gurtes bei einem Sturz.- rückseitige Auffangöse - frontseitige Auffangöse - Halteösen - Multifunktionsöse - instellbare vertikale Beingurte zur Anpassung an verschiedene Einsatzsituationen (Steigen/Hocken, Laufen/Stehen) - AIR COMFORT Polster reduziert den Hitzestau - ergonomische Hüft- und Beinpolster - EASY GLIDE Verstellschnallenr - CLICK Verschlüsser - CLICK PRO Verschluss mit integrierter Auffangöse - Größe XS - M - Farbe rot / schwarz Weitere Informationen: | | Größe: | XS - M | Farbe: | rot / schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: auffanggurt bornack, absturzsicherung glasreinigung, Absturzsicherungs-Set, Absturzsicherungsset, Auffangset, Gurt, Gurte, Sicherung, Sicherungsgurt, Sicherungsgurte, VISION |
| | |
| |