Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steinbohrer ISO 5468 mit Hartmetallschneide, Ø 25,0 mm, Länge 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steinbohrer ISO 5468 mit Hartmetallschneide, Ø 25,0 mm, Länge 400 mm
Steinbohrer ISO 5468 mit Hartmetallschneide, Ø 25,0 mm, Länge 400 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-131558
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     131558
EAN/GTIN:
     4050075488797
Suchbegriffe:
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
betonbohrer 25mm
Der Hartmetall Steinbohrer ist besonders gut für das bohren in Stein, Mauerwerk und Klinker geeignet. Die kugelgestrahlte Oberfläche des Steinbohrers sorgt für eine stabile und langlebige Oberflächengüte. Durch die gefräste Bohrerspirale ist eine gute Bohrmehlabfuhr gewährleistet. Die Hochtemperaturlötung der Hartmetallplatte ist besonders gut geeignet für das bearbeiten der mineralischen Materialien. Der Steinbohrer ist mit einer hochtemperaturgelöteten Bohrspitze hergestellt worden und entspricht somit der Norm ISO 5468. Made in Germany - sandgestrahlt - Hochtemperaturlötung - gefräste Bohrerspirale - geeignet für mineralische Materialien - Beton, Stein, Mauerwerk, Klinker und Leichtbaustoffe - Made in Germany - Ø 25,0 mm - Ø Zoll 1,0 " - Länge 400 mm
Weitere Informationen:
Ø:
25,0 mm
Ø Zoll:
1,0 "
Länge:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: betonbohrer, Bohrer, Mauerbohrer, Mauerdurchbruchbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.