Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steinbohrer ISO 5468 mit Hartmetallschneide, 3,0 mm, Ø 3,0x61 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steinbohrer ISO 5468 mit Hartmetallschneide, 3,0 mm, Ø 3,0x61 mm
Steinbohrer ISO 5468 mit Hartmetallschneide, 3,0 mm, Ø 3,0x61 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-131519
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     131519
EAN/GTIN:
     4050075438884
Suchbegriffe:
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
betonbohrer 3mm
Die Dönges Steinbohrer repräsentiert das Beste der deutschen Fertigungstechnologie, bekannt für ihre Präzision und Langlebigkeit. Ausgestattet mit einer Hartmetallschneide, bietet dieser Bohrer hervorragende Bohrleistung, besonders bei mineralischen Materialien wie Stein, Mauerwerk und Klinker. Seine gefräste Bohrerspirale sorgt für eine effiziente Bohrmehlabfuhr, was eine schnelle und saubere Arbeit gewährleistet. Einer der herausragenden Merkmale dieses Steinbohrers ist seine Hochtemperaturlötung, die für die Hartmetallplatte verwendet wird. Diese spezielle Technik stellt sicher, dass der Bohrer die Beanspruchung beim Durchbohren harter Materialien aushält und dabei seine Schneidekraft behält. Zusätzlich verbessert die Hochtemperaturlötung die Langlebigkeit des Bohrers und erhöht somit seine Lebensdauer. Gemäß der ISO 5468 Norm produziert, erfüllt der Dönges Steinbohrer höchste Qualitätsstandards. Das "Made in Germany" Gütesiegel garantiert die herausragende Qualität und Zuverlässigkeit dieses Werkzeugs. Sie erhalten einen Steinbohrer, der auf Zuverlässigkeit und Effizienz ausgelegt ist und gleichzeitig eine überlegene Haltbarkeit und Präzision bietet.- Made in Germany: Erleben Sie höchste Qualität und Präzision mit unseren in Deutschland gefertigten Steinbohrern – für Langlebigkeit und Spitzenleistung. - ISO 5468 Zertifiziert: Profitieren Sie von der Sicherheit, die mit der Einhaltung der internationalen Norm ISO 5468 kommt – für standardisierte Qualität und Zuverlässigkeit. - Universelle Kompatibilität: Unsere Steinbohrer passen perfekt zu verschiedenen Bohrmaschinen, ideal für alle Ihre Bau- und DIY-Projekte. - Effizienz & Langlebigkeit: Hochwertige Materialien und moderne Techniken sorgen für überlegene Bohrleistung und eine lange Nutzungsdauer. - Umweltbewusste Produktion: Wählen Sie unsere umweltfreundlich hergestellten Steinbohrer für Ihre Projekte und unterstützen Sie nachhaltige Fertigungspraktiken. - Ø 3,0 mm - Ø Zoll 1/8 " - Größe Ø 3,0x61 mm
Weitere Informationen:
Ø:
3,0 mm
Ø Zoll:
1/8 "
Größe:
Ø 3,0x61 mm
Weitere Suchbegriffe: betonbohrer, Bohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,36*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.