| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-130704 Herst.-Nr.: 45700GS EAN/GTIN: 4016133457006 |
| |
|
| | |
| Made in Germany- Griff und Klingenisolation aus Styrol-Acrylnitril (SAN), klar-transparent - Mehrfache Prüfung im Fertigungsprozess garantiert Qualität und Sicherheit - Geprüfte Sicherheit "GS" - VDE-zertifiziert - Spannungsbereich 120 - 250 V - Länge 190 mm Weitere Informationen: | | Spannungsbereich: | 120 - 250 V | Länge: | 190 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Prüfschraubenzieher, Spannungsprüf-Schraubendreher, Spannungsprüf-Schraubenzieher, Spannungsprüfschraubendreher, Spannungsprüfschraubenzieher, Spannungsprüfer, spannungsprüfer, KL 19073 IS, Phasenanzeiger, Polprüfer, Stromprüfer, VDE-Standardprüfer |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 4,90* | ab € 0,51* | € 0,81* | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 0,52* | € 0,83* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 0,53* | € 0,84* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 0,53* | € 0,84* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 0,735* | € 1,145* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|