Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nylon-Kabeleinziehband transparent, Länge 5,0 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nylon-Kabeleinziehband transparent, Länge 5,0 m
Nylon-Kabeleinziehband transparent, Länge 5,0 m
Artikel-Nr.:
     284WZ-128159
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     128159
EAN/GTIN:
     4050075263240
Suchbegriffe:
Fädelbesteck
Kabeleinziehband
Röhrenaal
Ziehdraht
Das Dönges Nylon-Kabeleinziehband, das in einer transparenten Farbe angeboten wird, ist ein unerlässliches Werkzeug für jeden Elektroinstallateur. Entworfen mit einer Stärke von 3 mm, zeichnet es sich durch seine Robustheit und Zuverlässigkeit in der Praxis aus. Das Kabeleinziehband ist speziell für das Durchführen von Kabeln in Rohren entwickelt und unterstützt Sie bei Ihren Installationsarbeiten. Die besondere Merkmale dieses Dönges Nylon-Kabeleinziehbandes sind die eingebaute Messingkugel und die Zugöse, jedoch ohne Suchfeder. Diese Elemente sind speziell darauf ausgelegt, die Handhabung zu erleichtern und eine optimale Kabeleinziehung zu gewährleisten. Die Messingkugel dient dabei als Gewicht, um das Einziehen von Kabeln zu vereinfachen, während die Zugöse einen stabilen Griff für die Durchführung bietet. Trotz des günstigen Preises beeinträchtigt dies keineswegs die Qualität des Dönges Nylon-Kabeleinziehbandes. Es ist nicht nur widerstandsfähig gegenüber täglicher Abnutzung, sondern auch flexibel genug, um den Anforderungen verschiedener Elektroinstallationsarbeiten gerecht zu werden. Alles in allem stellt dieses Produkt einen erheblichen Mehrwert für alle Techniker dar, die auf der Suche nach einem zuverlässigen und erschwinglichen Werkzeug für die Kabeleinziehung sind. - robuste Konstruktion: Mit 3 mm Stärke garantiert das Dönges Nylon-Kabeleinziehband hohe Robustheit und Zuverlässigkeit bei der Kabeleinziehung - pezialisiertes Werkzeug:perfekt für das Durchführen von Kabeln in Rohren, unterstützt das Einziehband effektiv bei Installationsarbeiten - erleichterte Handhabung: Die eingebaute Messingkugel und die Zugöse ohne Suchfeder vereinfachen das Einziehen von Kabeln erheblich - Flexibilität und Haltbarkeit: Widerstandsfähig gegen tägliche Beanspruchung und dennoch flexibel für vielfältige Elektroinstallationsarbeiten - Preis-Leistungs-Verhältnis: Ein erschwingliches Werkzeug, das ohne Kompromisse bei der Qualität einen erheblichen Mehrwert für Techniker bietet - Länge 5,0 m - Material Nylon/Messing
Weitere Informationen:
Länge:
5,0 m
Material:
Nylon/Messing
Weitere Suchbegriffe: fädelbesteck 5m, kabeleinziehband, Einziehspirale, Kabelführungsband, Nylon-Einziehband, Nylon-Kabeleinziehband, Plastik-Einziehband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,31*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.