Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-128111 Herst.-Nr.: DE272907580 EAN/GTIN: 4046719205875 |
| |
|
| | |
| Durch starke Saugfähigkeit und die dynamische Oberfläche ermöglicht das 3M Mikrofasertuch hartnäckige Verschmutzungen fussel- und streifenfrei zu entfernen. Die schleifenartigen Fasern binden Fette und Bakterien effektiv ein und ermöglichen so auf vielen Oberflächen bereits nach der ersten Anwendung ein sehr gutes Ergebnis. Die vier erhältlichen Farben (rot, grün, blau, gelb) sind Teil eines Hygienekonzepts, erfüllen die HACCP Anforderungen und erleichern die Handhabung in unterschiedlichen Bereichen. Somit sind die 3M Reinigungstücher Nr. 14 optimal für Krankenhäuser, Restaurants, Büros und Sanitärbereiche geeignet. Sowohl im trockenen als auch im nassen Zustand kann das Tuch mit oder ohne Reinigungsmittel auf allen empfindlichen Oberflächen angewendet werden. Für eine hygienische und nachhaltige Reinigung ist es bei max. 95°C bis zu 300 Mal waschbar. - fussel- und streifenfreies Reinigen - effektive Fett- und Schmutzentfernung - für empfindliche Oberflächen geeignet - einsetzbar mit und ohne Chemie - gründliche Schmutzentferung auch auf unebenen Flächen - gute Saugfähigkeit, hohe Wasseraufnahmekapazität - wiederverwendbar und waschmaschinengeeignet bis 95 °C - Farbe blau - Abmessung 40 x 40 cm - Material 70 % Polyester, 30 % Polyamid - 10 Stück Mikrofasertuch Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Abmessung: | 40 x 40 cm | Material: | 70 % Polyester, 30 % Polyamid |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mehrzwecktuch, Putztuch, Raumtuch, Reibtuch, Universaltuch, Microfaser-Tücher, Microfasertücher, Mikrofaser-Tuch, Mikrofasertuch, microfasertuch 40x40cm blau, allzwecktuch, microfaser allzwecktücher, 3M, Microfasertuch, Reinigungstuch |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 284 | | | | | | € 9,80* | ab € 11,28* | € 16,46* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 15,19* | € 21,98* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 15,19* | € 21,98* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,00* | ab € 21,86* | € 31,98* | | | | | | | | | | € 8,00* | ab € 32,95* | € 46,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,128* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|