| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-128066 Herst.-Nr.: XA004837176 EAN/GTIN: 3134375324779 |
| |
|
| | |
| Die 3M Scotch-Brite Hochleistungstücher 2010 bestehen aus einer Kombination aus wasser- und fettanziehenden Mikrofasern. Ihre einzigartige Struktur entfernt Schmutz, Staub und Fett ohne zu fusseln oder Streifen zu hinterlassen. - enfernt Staub, Fett und Schmutz fussel- und streifenfrei - angenehme Handhabung durch weichen, vollen Griff und ausgezeichnete Gleitfähigkeit - kann nass oder trocken, mit oder ohne Reinigungsmittel verwendet werde - ermöglicht ein extrem wirtschaftliches und effizientes Reinigen mit geringem Kraftaufwand - kein Verkratzen glänzender Oberflächen - bis zu 300 x maschinenwaschbar (95°C) - Farbe blau - Abmessung 32 x 36 cm Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Abmessung: | 32 x 36 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mikrofaser-Tuch, Mikrofasertuch, Kunststoffreinigungstücher, Oberflächenreinigungstuch, Pflegetuch, Reinigungs-Tuch, Reinigungstücher, Telefon Reinigungstücher, 3m hochleistungstuch blau, kunststoffreinigungstücher, 3m oberflächenreinigungstücher, Lappen, Microfasertuch, Putzlappen, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuch, Putztuchrolle, Reinigungstuch, Staublappen, Staubtuch, Tuch, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 22,28* | € 32,10* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 22,69* | € 33,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 22,28* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|