Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-128064 Herst.-Nr.: 1100 EAN/GTIN: 4050075601080 |
| |
|
| | |
| Die 3M Gehörschutzstöpsel zeichnen sich durch ihre konische Form aus, die zu den meisten Gehörgängen passt. Die vorzuformenden Stöpsel lassen sich einfach in den Gehörgang einsetzen und bieten einen hohen Tragekomfort und zuverlässigen Schutz.- Schutz bei einem Lärmpegel bis zu 105 dB - komfortabler Sitz im Gehörgang - glatte, schmutzabweisende Oberfläche für mehr Hygiene und längere Haltbarkeit - hygienisch: paarweise eingeschweißt - konische Form für leichtes Einsetzen - weicher, dehnbarer Polyurethan-Schaum sorgt für geringen Druck im Gehörgang - hypoallergen - Dämmwert 37 dB - Material Polyurethan-Schaum (PU) Weitere Informationen: | | Dämmwert: | 37 dB | Material: | Polyurethan-Schaum (PU) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gehörschutz-Spender, Gehörschutzspender, Einweg-Ohrstöpsel, Gehörschutzstöpsel, Mehrweggehörschutzstöpsel, Ohrpfropfen, gehörschutzspender 3m, gehörschutz spender, 3M, Arbeitsschutz, Gehörschutz, Lärmschutz, Ohrstöpsel, Oropax |
| | |
| | | Angebote (40) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 1000 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,13* | € 0,15* | | | | | 4 Tage | | | 200 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 0,112* | € 0,152* | | | | | 6 Tage | | | 200 | | pro Paar | € 4,95* | ab € 0,123* | € 0,163* | | | | | 5 Tage | | | 200 | | pro Paar | € 4,90* | ab € 0,123* | € 0,163* | | | | Lager 284 | | | | 200 | | pro Paar | € 4,80* | ab € 0,1291* | € 0,1711* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Paar | Mindestbestellmenge: 200 Paar ( entspricht € 34,22* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|