Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bananenstecker, gelb, Durchmesser 4,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bananenstecker, gelb, Durchmesser 4,0 mm
Bananenstecker, gelb, Durchmesser 4,0 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-127642
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     215-211
EAN/GTIN:
     4045454293512
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
bananenstecker gelb 20a
bananenstecker
- Farbe gelb - Durchmesser 4,0 mm - Querschnitt 0,08-2,5 mm² - Anschlusstechnik CAGE CLAMP® - Bemessungsspannung 42 V - Nennstrom 20 A - Anzahl der Potentiale 1 - Anzahl der Klemmstellen 1 - H x B x T 15 x 8 x 40 mm - Abisolierlänge 9-11 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Durchmesser:
4,0 mm
Querschnitt:
0,08-2,5 mm²
Anschlusstechnik:
CAGE CLAMP®
Bemessungsspannung:
42 V
Nennstrom:
20 A
Anzahl der Potentiale:
1
Anzahl der Klemmstellen:
1
H x B x T:
15 x 8 x 40 mm
Abisolierlänge:
9-11 mm
Weitere Suchbegriffe: bananenstecker wago, Kommunikationstechnik-Adapter, Laborstecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,38*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.