Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlagbohrer RUBIN ISO 5468, Ø 9,0 mm, Länge 120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlagbohrer RUBIN ISO 5468, Ø 9,0 mm, Länge 120 mm
Schlagbohrer RUBIN ISO 5468, Ø 9,0 mm, Länge 120 mm
Schlagbohrer RUBIN ISO 5468, Ø 9,0 mm, Länge 120 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-126244
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     126244
EAN/GTIN:
     4050075427499
Suchbegriffe:
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
steinbohrer 9mm
- Asymmetrische Spiralform - Gerader Nutanfang - Spanabhebend geformte Bohrspirale zur optimalen Bohrmehlabführung - brünierte und geschliffene Oberfläche - Hochtemperaturlötung bei ca. 1120°C - in Tasche - Ø 9,0 mm - Ø Zoll 11/32 " - Länge 120 mm
Weitere Informationen:
Ø:
9,0 mm
Ø Zoll:
11/32 "
Länge:
120 mm
Weitere Suchbegriffe: betonbohrer, Granitbohrer, Kunststeinbohrer, Marmorbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,02*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.