| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-122288 Herst.-Nr.: 120453 EAN/GTIN: 4021103204535 |
| |
|
| | |
| Universal-Rohrschneider mit 2 auswechselbaren Messern, für Isolier- und Hart-PVC-Rohre und für weiche Kunststoff- und Gummischläuche- Geeignet für Aluminium nein - Geeignet für Kupfer nein - Geeignet für Stahl nein - Geeignet für Edelstahl nein - Geeignet für Kunststoff ja - Rohrdurchmesser 10.0, , 29.0 - Warengruppe 1 Weitere Informationen: | | Geeignet für Aluminium: | nein | Geeignet für Kupfer: | nein | Geeignet für Stahl: | nein | Geeignet für Edelstahl: | nein | Geeignet für Kunststoff: | ja | Rohrdurchmesser: | 10.0, , 29.0 | Warengruppe: | 1 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 284 | | | | | | € 9,80* | ab € 8,60* | € 12,43* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 8,75* | € 12,66* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 9,57* | € 13,73* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 9,48* | € 13,80* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 10,71* | € 15,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|