Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-122229 Herst.-Nr.: 117910 EAN/GTIN: 4021103179109 |
| |
|
| | |
| Isolierte Schraubendreher DIN EN 60900, Klassifikation VDE 0682, Teil 201. Stückgeprüft im Wasserbad mit einer Prüfspannung von 10.000 Volt. Schraubendreher Isoliert TORX 145mm Prüfspannung 1000V T10x60mm aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Stahl, hochglanzverchromt, mit schwarzen Spitzen, Griffe aus schlagfestem, transparentem Kunststoff- Klingengröße T 10 x 60 mm - Gesamtlänge 155 mm - Norm DIN EN 60900 - VDE geprüft VDE 0682 - 201- 01 Weitere Informationen: | | Klingengröße: | T 10 x 60 mm | Gesamtlänge: | 155 mm | Norm: | DIN EN 60900 | VDE geprüft: | VDE 0682 - 201- 01 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: TORX TR-Schraubendreher, TORX-VDE-Schraubendreher, TORX-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (TORX), VDE-Schraubendreher TORX, VDE-Schraubenzieher TORX, VDE-TORX-Schraubendreher, VDE-TORX-Schraubenzieher, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, schraubendreher torx 10, vde schraubendreher torx, Schraubendreher, TORX®-Schraubendreher, TORX®-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher -TORX®- |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 7,04* | € 10,07* | | | | Lager 284 | | | | | | € 9,80* | ab € 7,08* | € 10,13* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 7,24* | € 10,32* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 7,71* | € 10,99* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 7,84* | € 11,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|