Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VDE-Kreuzschlitz-Schraubendreher, PZ 3, Klingenlänge 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VDE-Kreuzschlitz-Schraubendreher, PZ 3, Klingenlänge 150 mm
VDE-Kreuzschlitz-Schraubendreher, PZ 3, Klingenlänge 150 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-122212
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     117743
EAN/GTIN:
     4021103177433
Suchbegriffe:
PZ Schraubendreher
PZ Schraubenzieher
Pozidriv-Schraubendreher
Pozidriv-Schraubenzieher
Isolierte Schraubendreher 260 mm DIN EN 60900, Klassifikation VDE 0682, Teil 201. Stückgeprüft im Wasserbad mit einer Prüfspannung von 10.000 Volt. Elektrik Schraubendreher Kreuzschlitz Pozidriv PZ 3 x 150mm aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Stahl, hochglanzverchromt, mit schwarzen Spitzen, Griffe aus schlagfestem, transparentem Kunststoff- Drei-Komponenten-Heft in abgerundeter Dreikantform für ermüdungsfreies Arbeiten. - Symbol am Griffende für Schraubsystem und -größe. - Klingenstahl besonders gehärtet und hochlegiert für lange Lebensdauer. - Klingengröße PZ 3 - Klingenlänge 150 mm
Weitere Informationen:
Klingengröße:
PZ 3
Klingenlänge:
150 mm
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PZ, Schraubenzieher PZ, Pozidriv-VDE-Schraubendreher, Pozidriv-VDE-Schraubenzieher, VDE-Pozidriv-Schraubendreher, VDE-Pozidriv-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher PZ, VDE-Schraubendreher Pozidriv, VDE-Schraubenzieher Pozidriv, pz schraubendreher 3x150, pozidriv vde schraubendreher, vde-schraubendreher pz3, Elektriker-Kreuzschlitz-Schraubendreher, Elektriker-Kreuzschlitz-Schraubenzieher, PH Schraubendreher, PH Schraubenzieher, Phillips-Schraubendreher, Phillips-Schraubenzieher, Phillips-VDE-Schraubendreher, Phillips-VDE-Schraubenzieher, Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, VDE-Elektriker-Kreuzschlitz-Schraubendreher, VDE-Elektriker-Kreuz
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
€ 9,80*
ab € 9,91*
€ 14,12*
€ 5,95*
ab € 10,11*
€ 14,39*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 10,70*
€ 15,32*
€ 5,46*
ab € 10,96*
€ 15,57*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 11,18*
€ 15,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
117740
ab € 5,49*
Ähnlich
Cimco
117741
ab € 5,80*
Ähnlich
Cimco
117742
ab € 6,88*
Ähnlich
Wera
05006166001
ab € 7,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.