Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskant-Steckschlüssel, DIN 3125, SW 14 x 125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskant-Steckschlüssel, DIN 3125, SW 14 x 125 mm
Sechskant-Steckschlüssel, DIN 3125, SW 14 x 125 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-122185
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     117214
EAN/GTIN:
     4021103172148
Suchbegriffe:
Außensechskant-VDE-Steckschlüssel
Sechskant-VDE-Steckschlüssel
VDE-Sechskant-Steckschlüssel
6kant-Steckschlüssel
Nicht isolierter Sechskant Steckschlüssel DIN 3125 mit Blanker, mattverchromter Klinge, Gesamtlänge 235mm SW14x125mm aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Stahl, hochglanzverchromt, mit schwarzen Spitzen, Griffe aus schlagfestem, transparentem Kunststoff- Klingengröße SW 14 x 125 mm - Gesamtlänge 235 mm
Weitere Informationen:
Klingengröße:
SW 14 x 125 mm
Gesamtlänge:
235 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
€ 4,80*
ab € 13,67*
€ 19,21*
€ 5,95*
ab € 13,93*
€ 19,55*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 14,91*
€ 20,72*
€ 5,46*
ab € 15,19*
€ 21,09*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 15,53*
€ 21,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
117206
ab € 8,83*
Ähnlich
Cimco
11 7208
ab € 9,65*
Ähnlich
Cimco
117209
ab € 10,09*
Ähnlich
Cimco
11 7210
ab € 10,50*
Ähnlich
Cimco
117217
ab € 15,38*
Ähnlich
Cimco
117211
ab € 11,71*
Ähnlich
Cimco
117213
ab € 12,94*
Ähnlich
Cimco
117205
ab € 8,82*
Ähnlich
Cimco
117204
ab € 8,76*
Ähnlich
Cimco
117207
ab € 9,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.