| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-121872 Herst.-Nr.: 111864 EAN/GTIN: 4021103118641 |
| |
|
| | |
| Präzisions-Schraubendreher (Elektronik-Schraubendreher) für Feinmechanik, Elektronik u. ä., Klingen aus Spezialstahl, Farbcodierungsring zur Kennzeichnung des Schraubsystems, Schlitz-Schraubendreher (Farbcode weiß) Die optimalen Werkzeuge speziell für kleinste Schrauben bei elektronischen und elektrischen Bauteilen, Radio- und Stereoanlagen, Telefonanlagen und allen Kommunikationsanschlüssen, für Feinmechanik, Elektronik, Modellbau und ähnliche feinsensorische Arbeiten, Klingen aus Spezialstahl, Farbcodierungsring zur Kennzeichnung des Schraubsystems, 2,0 x 0,4 x 60mm, länge 160 mm- Klingengröße 2,0 x 0,4 x 60 mm - Gesamtlänge 160 mm Weitere Informationen: | | Klingengröße: | 2,0 x 0,4 x 60 mm | Gesamtlänge: | 160 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlitz-Uhrmacher-Schraubendreher, Schlitz-Uhrmacher-Schraubenzieher, Schlitz-Uhrmacherschraubendreher, Schlitz-Uhrmacherschraubenzieher, Uhrmacher-Schraubendreher (Schlitz), Uhrmacher-Schraubendreher Schlitz, Uhrmacher-Schraubenzieher Schlitz, Uhrmacherschraubendreher Schlitz, Uhrmacherschraubenzieher Schlitz, schlitz-schraubendreher 2x60, schlitz-schraubendreher, schlitz-schraubendreher 2mm, Elektronik-Schlitz-Schraubendreher, Präzisions-Schraubendreher, Schraubendreher, Uhrmacher-Schraubendreher -Schlitz- |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 284 | | | | | | € 9,80* | ab € 4,38* | € 6,42* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 4,48* | € 6,55* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 4,76* | € 6,97* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 4,86* | € 7,09* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 5,40* | € 7,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|