Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschraubendreher DIN 5200, für Kreuzschlitzschrauben Phillips PH1xPH2 x 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelschraubendreher DIN 5200, für Kreuzschlitzschrauben Phillips PH1xPH2 x 100
Winkelschraubendreher DIN 5200, für Kreuzschlitzschrauben Phillips PH1xPH2 x 100
Artikel-Nr.:
     284WZ-121822
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     110630
EAN/GTIN:
     4021103106303
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher
Winkelschraubendreher DIN 5200, aus Chrom-Vanadium-Stahl, vernickelt für Kreuzschlitzschrauben Phillips PH1xPH2x100mm.- Anzahl der Steckschlüssel - - Anzahl der Führungsbohrer - - Anzahl der Gabelschlüssel - - Anzahl der Heißluftgebläse - - Anzahl der Holzbohrer - - Anzahl der HSS-Spiralbohrer - - Anzahl der Kabelschneider - - Anzahl der Koaxial-Werkzeuge - - Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH 2 - Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PZ - - Anzahl der Lochsägen - - Anzahl der LWL-Konfektionierungswerkzeuge - - Anzahl der Randversenker - - Anzahl der Ringschlüssel - - Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - - Anzahl der Steckeinsätze - - Anzahl der Stecknüsse - - Anzahl der Steinbohrer - - Anzahl der Stufenbohrer - - Anzahl der Torx-Schraubendreher -
Weitere Informationen:
Anzahl der Steckschlüssel:
-
Anzahl der Führungsbohrer:
-
Anzahl der Gabelschlüssel:
-
Anzahl der Heißluftgebläse:
-
Anzahl der Holzbohrer:
-
Anzahl der HSS-Spiralbohrer:
-
Anzahl der Kabelschneider:
-
Anzahl der Koaxial-Werkzeuge:
-
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH:
2
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PZ:
-
Anzahl der Lochsägen:
-
Anzahl der LWL-Konfektionierungswerkzeuge:
-
Anzahl der Randversenker:
-
Anzahl der Ringschlüssel:
-
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:
-
Anzahl der Steckeinsätze:
-
Anzahl der Stecknüsse:
-
Anzahl der Steinbohrer:
-
Anzahl der Stufenbohrer:
-
Anzahl der Torx-Schraubendreher:
-
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
€ 9,80*
ab € 4,61*
€ 6,75*
€ 5,95*
ab € 4,73*
€ 6,88*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 5,00*
€ 7,29*
€ 5,46*
ab € 5,13*
€ 7,43*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,49*
€ 7,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.