Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelkopf-Sechskant-Stiftschlüssel-Satz 7-teilig SW2,5-10, Handklapphalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kugelkopf-Sechskant-Stiftschlüssel-Satz 7-teilig SW2,5-10, Handklapphalter
Kugelkopf-Sechskant-Stiftschlüssel-Satz 7-teilig SW2,5-10, Handklapphalter
Artikel-Nr.:
     284WZ-121819
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     110596
EAN/GTIN:
     4021103105962
Suchbegriffe:
Inbus-Schlüsselsatz
Inbusschlüsselsatz
Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz
Innensechskant-Stiftschlüssel mit K...
Kugelkopf-Sechskant-Stiftschlüssel-Satz 7teilig SW2,5-3-4-5-6-8-10, im Handklapphalter- Anzahl der Steckschlüssel - - Anzahl der Führungsbohrer - - Anzahl der Gabelschlüssel - - Anzahl der Heißluftgebläse - - Anzahl der Holzbohrer - - Anzahl der HSS-Spiralbohrer - - Anzahl der Kabelschneider - - Anzahl der Koaxial-Werkzeuge - - Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH - - Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PZ - - Anzahl der Lochsägen - - Anzahl der LWL-Konfektionierungswerkzeuge - - Anzahl der Randversenker - - Anzahl der Ringschlüssel - - Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - - Anzahl der Steckeinsätze - - Anzahl der Stecknüsse - - Anzahl der Steinbohrer - - Anzahl der Stufenbohrer - - Anzahl der Torx-Schraubendreher -
Weitere Informationen:
Anzahl der Steckschlüssel:
-
Anzahl der Führungsbohrer:
-
Anzahl der Gabelschlüssel:
-
Anzahl der Heißluftgebläse:
-
Anzahl der Holzbohrer:
-
Anzahl der HSS-Spiralbohrer:
-
Anzahl der Kabelschneider:
-
Anzahl der Koaxial-Werkzeuge:
-
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH:
-
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PZ:
-
Anzahl der Lochsägen:
-
Anzahl der LWL-Konfektionierungswerkzeuge:
-
Anzahl der Randversenker:
-
Anzahl der Ringschlüssel:
-
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:
-
Anzahl der Steckeinsätze:
-
Anzahl der Stecknüsse:
-
Anzahl der Steinbohrer:
-
Anzahl der Stufenbohrer:
-
Anzahl der Torx-Schraubendreher:
-
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
€ 4,80*
ab € 17,43*
€ 23,62*
€ 5,95*
ab € 17,84*
€ 24,17*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 18,94*
€ 25,59*
€ 5,46*
ab € 19,31*
€ 25,99*
2 Tage
2
€ 5,80*
ab € 20,59*
€ 27,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.