Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-121565 Herst.-Nr.: 101055 EAN/GTIN: 4021103010556 |
| |
|
| | |
| Elektronik-Kraft-Seitenschneider mit Einkomponenten-Ergonomie-Griffhülle mit Schneidwate, mit Einkomponenten-Ergonomie-Griff bis 2,5mm, 20°, mit Schneidwate, länge 148 mm- Schutzisoliert 1000 V nein - VDE geprüft nein - Isoliert ja - Länge 148 - Form Kraftseitenschneider - Abisolierfunktion nein Weitere Informationen: | | Schutzisoliert 1000 V: | nein | VDE geprüft: | nein | Isoliert: | ja | Länge: | 148 | Form: | Kraftseitenschneider | Abisolierfunktion: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 24,68* | € 33,01* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 24,93* | € 33,33* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 26,75* | € 35,28* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 27,09* | € 35,70* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 27,28* | € 35,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|