Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-121380 Herst.-Nr.: 180768 EAN/GTIN: 4021103807682 |
| |
|
| | |
| Rohrkabelschuh, Normalausführung, Ringform, bis 6qmm mit Sichtloch, aus galvanisch verzinntem E-Cu-Rohr, Leiterquerschnitt/ Anschlussbolzen 120qmm/8mm- Werkstoff Kupfer - Isoliert nein - Oberfläche verzinnt - Nennquerschnitt 120 - Anschlussgewindemaß metrisch 8 - Warengruppe 1 - Flanschform Ringform - Anschlusswinkel gerade - Leiterart mehrdrähtig - Mit Sichtloch ja - Schmale Flanschausführung - - UDX_EDXF_SURCHARGE_TYPE1 copper - UDX_EDXF_SURCHARGE_MANNER1 base - UDX_EDXF_MATERIAL_BASIS1 127 - UDX_EDXF_MATERIAL_BASIS_WEIGHT1 6890 Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Kupfer | Isoliert: | nein | Oberfläche: | verzinnt | Nennquerschnitt: | 120 | Anschlussgewindemaß metrisch: | 8 | Warengruppe: | 1 | Flanschform: | Ringform | Anschlusswinkel: | gerade | Leiterart: | mehrdrähtig | Mit Sichtloch: | ja | Schmale Flanschausführung: | - | UDX_EDXF_SURCHARGE_TYPE1: | copper | UDX_EDXF_SURCHARGE_MANNER1: | base | UDX_EDXF_MATERIAL_BASIS1: | 127 | UDX_EDXF_MATERIAL_BASIS_WEIGHT1: | 6890 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 1,49* | € 2,19* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,4983* | € 2,2083* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,85* | € 2,71* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,88494* | € 2,77494* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 2,21* | € 3,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|