Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VDE - El - Schraubendreher Satz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VDE - El - Schraubendreher Satz
VDE - El - Schraubendreher Satz
Artikel-Nr.:
     284WZ-121338
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     117802
EAN/GTIN:
     4021103178027
Suchbegriffe:
Phillips-VDE-Schraubendreher-Satz
Pozidriv-Schraubendreher-Satz
Pozidriv-VDE-Schraubendreher-Satz
Schlitz-Schraubendreher-Satz
Elektriker-Schraubendreher-Sortiment, 7-teilig, VDE-Elektriker-Schraubendreher für Schlitzschrauben, 2,5 x 0,4 x 75, 4,0 x 0,8 x 100, 5,5 x 1,0 x 125, VDE-Kreuzschlitz-Schraubendreher PZ 1 x 80, PZ 2 x 100, VDE-Phasenprüfer (250 V AC)- Anzahl der Steckschlüssel - - Anzahl der Führungsbohrer - - Anzahl der Gabelschlüssel - - Anzahl der Heißluftgebläse - - Anzahl der Holzbohrer - - Anzahl der HSS-Spiralbohrer - - Anzahl der Kabelschneider - - Anzahl der Koaxial-Werkzeuge - - Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH - - Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PZ - - Anzahl der Lochsägen - - Anzahl der LWL-Konfektionierungswerkzeuge - - Anzahl der Randversenker - - Anzahl der Ringschlüssel - - Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - - Anzahl der Steckeinsätze - - Anzahl der Stecknüsse - - Anzahl der Steinbohrer - - Anzahl der Stufenbohrer - - Anzahl der Torx-Schraubendreher -
Weitere Informationen:
Anzahl der Steckschlüssel:
-
Anzahl der Führungsbohrer:
-
Anzahl der Gabelschlüssel:
-
Anzahl der Heißluftgebläse:
-
Anzahl der Holzbohrer:
-
Anzahl der HSS-Spiralbohrer:
-
Anzahl der Kabelschneider:
-
Anzahl der Koaxial-Werkzeuge:
-
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH:
-
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PZ:
-
Anzahl der Lochsägen:
-
Anzahl der LWL-Konfektionierungswerkzeuge:
-
Anzahl der Randversenker:
-
Anzahl der Ringschlüssel:
-
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:
-
Anzahl der Steckeinsätze:
-
Anzahl der Stecknüsse:
-
Anzahl der Steinbohrer:
-
Anzahl der Stufenbohrer:
-
Anzahl der Torx-Schraubendreher:
-
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,95*
ab € 29,35*
€ 38,19*
Lager 284
pro Stück
€ 4,80*
ab € 29,21*
€ 38,29*
15 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 30,41*
€ 39,65*
2 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 31,05*
€ 40,46*
pro Stück
€ 5,00*
ab € 31,32*
€ 40,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,29*
€ 45,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,00*
€ 45,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,44*
€ 42,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,99*
€ 40,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,30*
€ 38,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,21*
€ 34,76
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 29,21* pro Satz)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.