Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronik-Schrägvornschneider kurze Schneide, ohne Wate, Winkel 30°


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Elektronik-Schrägvornschneider kurze Schneide, ohne Wate, Winkel 30°
Elektronik-Schrägvornschneider kurze Schneide, ohne Wate, Winkel 30°
Artikel-Nr.:
     284WZ-121166
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     100826
EAN/GTIN:
     4021103008263
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
Elektronik-Vornschneider
Elektronikvornschneider
ESD Schrägschneider
Elektronik-Schrägvornschneider 120 mm kurze Schneide, ohne Wate, Winkel 30° Präzisions-Elektronikzangen mit durchgestecktem Gelenk, gesenkgeschmiedete Ausführung hochpräzise Ausführung aus Spezialstahl, leicht selbstöffnend durch Doppelblattfedern, hohe Standzeit, Flächen fein geschliffen, mit ergonomischen Zwei-Komponenten Griffhüllen (in ESD oder 1000 V Ausführung auf Anfrage)- Schutzisoliert 1000 V nein - VDE geprüft nein - Isoliert ja - Länge 120 - Form Standard - Warengruppe 1 - Abisolierfunktion nein
Weitere Informationen:
Schutzisoliert 1000 V:
nein
VDE geprüft:
nein
Isoliert:
ja
Länge:
120
Form:
Standard
Warengruppe:
1
Abisolierfunktion:
nein
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
€ 4,80*
ab € 27,71*
€ 36,70*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 30,06*
€ 39,67*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,47*
€ 39,99*
€ 5,46*
ab € 30,50*
€ 40,19*
€ 3,90*
ab € 31,14*
€ 40,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,70*
€ 43,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,18*
€ 43,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,19*
€ 40,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,39*
€ 39,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,05*
€ 38,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.