Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronik-Schrägvornschneider mit Abisolierstation mit breiter Schneide, ohne W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Elektronik-Schrägvornschneider mit Abisolierstation mit breiter Schneide, ohne W
Elektronik-Schrägvornschneider mit Abisolierstation mit breiter Schneide, ohne W
Artikel-Nr.:
     284WZ-121165
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     100824
EAN/GTIN:
     4021103008249
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
Elektronik-Vornschneider
Elektronikvornschneider
ESD Schrägschneider
Elektronik-Schrägvornschneider mit Abisolierstation Präzisions-Elektronikzangen mit durchgestecktem Gelenk, gesenkgeschmiedete Ausführung hochpräzise Ausführung aus Spezialstahl, leicht selbstöffnend durch Doppelblattfedern, hohe Standzeit, Flächen fein geschliffen, mit ergonomischen Zwei-Komponenten Griffhüllen (in ESD oder 1000 V Ausführung auf Anfrage) mit breiter Schneide, ohne Wate, Winkel 37°, 120 mm- Schutzisoliert 1000 V nein - VDE geprüft nein - Isoliert ja - Länge 120 - Form Standard - Warengruppe 1 - Abisolierfunktion nein
Weitere Informationen:
Schutzisoliert 1000 V:
nein
VDE geprüft:
nein
Isoliert:
ja
Länge:
120
Form:
Standard
Warengruppe:
1
Abisolierfunktion:
nein
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
€ 4,80*
ab € 27,07*
€ 35,76*
€ 5,95*
ab € 27,56*
€ 36,40*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 29,50*
€ 38,78*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,80*
€ 39,22*
€ 5,46*
ab € 30,02*
€ 39,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,76*
€ 42,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,31*
€ 42,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,50*
€ 39,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,53*
€ 38,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,01*
€ 36,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,07*
€ 32,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.