Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-120764 Herst.-Nr.: 117757 EAN/GTIN: 4021103177570 |
| |
|
| | |
| - Schutzisoliert 1000 V nein - VDE geprüft nein - Ausführung gerade - Isoliert ja - Griffausführung 2-Komponenten - Ausführung funkenarm nein - Größe - - Antimagnetisch nein - Beschreibung-DEU Spezial Schraubendreher 165 mm mit Kombi-Profil PH/FL 1X 80 aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Stahl, hochglanzverchromt, Griffe aus schlagfestem, transparentem Kunststoff - Warengruppe 1 - Klingenlänge 300 - Klemmeinrichtung nein - Präzisionsausführung nein - Sechskant an Klinge nein - Schraubsystem PlusMinus Weitere Informationen: | | Schutzisoliert 1000 V: | nein | VDE geprüft: | nein | Ausführung: | gerade | Isoliert: | ja | Griffausführung: | 2-Komponenten | Ausführung funkenarm: | nein | Größe: | - | Antimagnetisch: | nein | Beschreibung-DEU: | Spezial Schraubendreher 165 mm mit Kombi-Profil PH/FL 1X 80 aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Stahl, hochglanzverchromt, Griffe aus schlagfestem, transparentem Kunststoff | Warengruppe: | 1 | Klingenlänge: | 300 | Klemmeinrichtung: | nein | Präzisionsausführung: | nein | Sechskant an Klinge: | nein | Schraubsystem: | PlusMinus |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, Schlitz-VDE-Schraubendreher, Schlitz-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schlitz-Schraubendreher, VDE-Schlitz-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Phillips-VDE-Schraubendreher, Phillips-VDE-Schraubenzieher, VDE-Phillips-Schraubendreher, VDE-Phillips-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Phillips), VDE-Schraubendreher PH, VDE-Schraubendreher Phillips, VDE-Schraubenzieher Phillips, vde-schraubendreher (schlitz), Schraubendreher, Spezial, VDE-Schraubendreher -Phillips-, VDE-Schraubendreher -Schlitz-, VDE-Schraubendreher S |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 284 | | | | | | € 9,80* | ab € 6,60* | € 9,50* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 7,17* | € 10,31* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 7,24* | € 10,41* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 7,29* | € 10,48* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 7,78* | € 11,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|