| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-120570 Herst.-Nr.: 132986 EAN/GTIN: 4021103329863 |
| |
|
| | |
| Schraublocher Spezial für schwere Steckverbinder – VA, Patentierte Matrize: Mit seitlichem Auswurf für das Abfallstück. Bohrposition wird mittels Körnerdorne durch die Matrize vorgeprägt: Körnerdorne lassen sich mittels 2,5 mm Sechskant-Stiftschlüssel auswechseln oder zurückdrehen. Somit entfällt eine Vorprägung der Ankörnung. Geeignet für: Edelstahl (VA) und Stahlbleche (T 37). Betätigung: Hydraulisch. Ausführung: Mit Stempel, Matrize, Hydraulikschraube und Kontermutter. Aufbewahrung: In praktischem, stabilem Kunststoff-Koffer, für 24-polige Stecker mit den Maßen 112,0 mm x 36,0 mm- Ausführung nur Stempel - Zu bearbeitender Werkstoff Edelstahl V2A - UDX_EDXF_MANUFACTURER_ACRONYM NONE - Lochdurchmesser - - Lochform sonstige - Betätigungsart hydraulisch ja - Betätigungsart mechanisch ja - Spaltlocher nein - Lochbreite - - Lochhöhe - - Lochdurchmesser sonstige Weitere Informationen: | | Ausführung: | nur Stempel | Zu bearbeitender Werkstoff: | Edelstahl V2A | UDX_EDXF_MANUFACTURER_ACRONYM: | NONE | Lochdurchmesser: | - | sonstige | Lochform: | sonstige | Betätigungsart hydraulisch: | ja | Betätigungsart mechanisch: | ja | Spaltlocher: | nein | Lochbreite: | - | Lochhöhe: | - |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 284 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.206,91* | € 1.255,91* | | | | | | 30 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1.312,79* | € 1.362,27* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.339,95* | € 1.388,38* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.345,57* | € 1.402,13* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.506,44* | € 1.562,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|