Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraublocher Rund mit Nute 22,5 VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraublocher Rund mit Nute 22,5 VA
Schraublocher Rund mit Nute 22,5 VA
Artikel-Nr.:
     284WZ-120565
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     132801
EAN/GTIN:
     4021103328019
Suchbegriffe:
Blechlocher
Lochstanze
Schraublocher
blechlocher rund 22,5mm
Schraublocher Rund-Nuten-VA mit seitlichem Auswurf für das Abfallstück, im Kunststoffkoffer, geeignet für Hydraulikbetätigung, Edelstahlbleche (VA) und Stahlbleche (ST 37). Lochstanzausführung mit einer Nase. Für die Verdrehsicherung von Drucktastern und Schaltern.- Ausführung komplett (mit Zugbolzen) - Zu bearbeitender Werkstoff Edelstahl V2A - UDX_EDXF_MANUFACTURER_ACRONYM NONE - Lochdurchmesser 22.5 - Lochform sonstige - Betätigungsart hydraulisch ja - Betätigungsart mechanisch nein - Spaltlocher nein - Lochbreite 25.5 - Lochhöhe - - Lochdurchmesser sonstige
Weitere Informationen:
Ausführung:
komplett (mit Zugbolzen)
Zu bearbeitender Werkstoff:
Edelstahl V2A
UDX_EDXF_MANUFACTURER_ACRONYM:
NONE
Lochdurchmesser:
22.5 | sonstige
Lochform:
sonstige
Betätigungsart hydraulisch:
ja
Betätigungsart mechanisch:
nein
Spaltlocher:
nein
Lochbreite:
25.5
Lochhöhe:
-
Weitere Suchbegriffe: blechlocher, blechlocher 22,5mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
Frei Haus
ab € 634,76*
€ 719,60*
29 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 691,38*
€ 774,90*
Frei Haus
ab € 704,29*
€ 788,30*
Frei Haus
ab € 714,83*
€ 795,35*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 797,87*
€ 876,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 719,60*
€ 856,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 697,61*
€ 830,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 656,34*
€ 781,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 646,91*
€ 769,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 634,76*
€ 755,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.