| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-120452 Herst.-Nr.: 142706 EAN/GTIN: 4021103427064 |
| |
|
| | |
| Aluminium-Rollschiene, Für Kabeltrommeln jeder Breite, Aluminium-Körper, mit Aufrollrampe, Laufrolle kann durch Lösen des Sterngriffes leicht verändert werden. Der Tragwalzenabstand kann so beliebig variiert werden (250, 330 ,410 mm). Rutschsicher durch Gummifüße, mit Aluminiumrollen. Die vordere Trommelachse wurde durch eine manuelle Trommelarretierung erweitert, hierbei entsteht ein komfortables Aufbringen bzw. Entfernen von Kabeltrommeln. Zudem kann bei jeden zeitweiligen Unterbrechungen das unbeabsichtigte Abwickeln des Kabels von der Kabeltrommel verhindert werden.- Max. Kabeltrommeldurchmesser 800 - Max. Kabeltrommelbreite 5000 - Tragkraft 300 Weitere Informationen: | | Max. Kabeltrommeldurchmesser: | 800 | Max. Kabeltrommelbreite: | 5000 | Tragkraft: | 300 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabeltrommelabwickler, Mini-Rollschienenpaar, Rollschiene |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 284 | | | | | | Frei Haus | ab € 359,15* | € 408,27* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 363,75* | € 415,44* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 388,20* | € 441,36* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 395,79* | € 449,45* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 400,24* | € 453,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paar (ab € 359,15* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|