Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steinbohrer mit Hartmetallschneide, DIN 8039, 5,0 x 85 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steinbohrer mit Hartmetallschneide, DIN 8039, 5,0 x 85 mm
Steinbohrer mit Hartmetallschneide, DIN 8039, 5,0 x 85 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-119074
Hersteller:
     PTG
Herst.-Nr.:
     390000500
EAN/GTIN:
     4040389038740
Suchbegriffe:
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
betonbohrer 5mm
- für Beton und Stein - mit Zylinderschaft - Hartmetall-bestückt für hohe Standzeiten - Einzelverpackung in PVC-Tüte - Größe 5,0 x 85 mm - Schaft-Ø 5,0 mm - Typ N - Schneidrichtung rechts - Norm DIN 8039
Weitere Informationen:
Größe:
5,0 x 85 mm
Schaft-Ø:
5,0 mm
Typ:
N
Schneidrichtung:
rechts
Norm:
DIN 8039
Weitere Suchbegriffe: betonbohrer, Hammerbohrer, Stein-Bohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6024*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,0324*
€ 1,22856
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,8924*
€ 1,06196
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8424*
€ 1,00246
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7924*
€ 0,94296
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7524*
€ 0,89536
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6024*
€ 0,71686
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.