Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chip-LED Strahler mit Li-Ion Akku, 20 W, dimmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Chip-LED Strahler mit Li-Ion Akku, 20 W, dimmbar
Chip-LED Strahler mit Li-Ion Akku, 20 W, dimmbar
Artikel-Nr.:
     284WZ-118828
Hersteller:
     Ledino
Herst.-Nr.:
     11140206001111
EAN/GTIN:
     4038104143510
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku LED-Baustrahler
LED-Baustrahler-Akku
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte
- mit vier Lichtstufen - Ladezeit 5 Std. - Einschalter am Gehäuse - LED-Ladeanzeige - 500 Ladezyklen (mit austauschbarem Akku, kann nachbestellt werden) - Netzspannung 100-240 V/AC - Leistungsaufnahme 20 W - Lichtstrom 4.500 lm - Lichtfarbe kalt weiß - Farbtemperatur 5.500-6.000 K - Schutzklasse IP54 - Abmessung 215 x 185 x 285 mm - Akkukapazität 8,8 Ah - Farbe silber - 1 Stück Chip-LED Strahler mit Li-Ion Akku - 1 Stück 230 V Ladenetzteil (GS geprüft) - 1 Stück Kfz-Ladekabel
Weitere Informationen:
Netzspannung:
100-240 V/AC
Leistungsaufnahme:
20 W
Lichtstrom:
4.500 lm
Lichtfarbe:
kalt weiß
Farbtemperatur:
5.500-6.000 K
Schutzklasse:
IP54
Abmessung:
215 x 185 x 285 mm
Akkukapazität:
8,8 Ah
Farbe:
silber
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 76,71*
€ 92,90*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 77,28*
€ 96,42*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 85,68*
€ 107,61*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 90,57*
€ 113,52*
12 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 111,42*
€ 130,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,52*
€ 135,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,65*
€ 134,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,27*
€ 127,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,57*
€ 123,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,57*
€ 107,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.