Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Standstrahler mit Li-Ionen Akku, 10 W, dimmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Standstrahler mit Li-Ionen Akku, 10 W, dimmbar
LED-Standstrahler mit Li-Ionen Akku, 10 W, dimmbar
Artikel-Nr.:
     284WZ-118826
Hersteller:
     Ledino
Herst.-Nr.:
     11140106001111
EAN/GTIN:
     4038104143459
Suchbegriffe:
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte
Baustellenleuchte
Baustellenstrahler
- mit vier verschiedenen Lichtstufen - Magnetfüße - Einschalter am Gehäuse - LED-Ladeanzeige - 500 Ladezyklen (Akku kann nachbestellt werden) - Netzspannung 100-240 V/AC - Leistungsaufnahme 10 W - Akkukapazität 2,2 Ah - Lichtstrom 900 lm - Lichtfarbe kalt weiß - Farbtemperatur 5.500-6.000 K - Abstrahlwinkel 120° - Schutzklasse IP65 - Abmessung 145 x 160 x 270 mm - Farbe silber - 1 Stück LED-Standstrahler - 1 Stück 230 V Ladenetzteil (GS geprüft) - 1 Stück Kfz-Ladekabel
Weitere Informationen:
Netzspannung:
100-240 V/AC
Leistungsaufnahme:
10 W
Akkukapazität:
2,2 Ah
Lichtstrom:
900 lm
Lichtfarbe:
kalt weiß
Farbtemperatur:
5.500-6.000 K
Abstrahlwinkel:
120°
Schutzklasse:
IP65
Abmessung:
145 x 160 x 270 mm
Farbe:
silber
Weitere Suchbegriffe: Baustrahler, Scheinwerfer, bauleuchte ip 54, scheinwerfer, baustrahler 6500 kelvin, Akku-Handlampe, Akku-LED, Akku-Leuchte, Akku-Strahler, Handlampe, LED Handlampe, LED Leucte, LED-Fluter, LED-Flutlicht, LED-Standstrahler, LED-Strahler
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 43,77*
€ 52,01*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 46,14*
€ 60,27*
2 Tage
3
1
€ 6,40*
ab € 49,44*
€ 64,02*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 51,67*
€ 67,21*
12 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 63,98*
€ 74,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,21*
€ 79,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,21*
€ 78,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,43*
€ 75,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,56*
€ 72,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,45*
€ 69,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,67*
€ 61,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ledino
11140306001011
ab € 80,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.