Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-117534 Herst.-Nr.: 428LG-13 EAN/GTIN: 4000896019557 |
| |
|
| | |
| - Ergonomischer HAZET 2-Komponenten-T-Griff - Lange Ausführung - Oberfläche: verchromt - Schlüsselweite: 13 - Gesamtlänge: 384 mm - (Klingen)länge l1: 350 mm - Abtrieb: Außen-Sechskant Profil - Durchmesser: 18 mm - Netto-Gewicht: 0.25 kg - Masse Gewicht 0.249 kg - Durchmesser 18 mm Weitere Informationen: | | Masse Gewicht: | 0.249 kg | Durchmesser: | 18 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rohrsteckschlüssel mit Griff, Sechskant-Rohr-Steckschlüssel mit Griff, Sechskant-Rohrsteckschlüssel mit Griff, 6kant-Steckschlüssel, 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, sechskant - steckschlüssel t-griff sw 13, 6kant-rohr-steckschlüssel mit griff, 6kant-steckschlüssel quergriff, Massivsteckschlüssel, Rohrdoppelsteckschlüssel, Rohrsteckschlüssel, Sechskant, Steckschlüssel, Steckschlüssel -VDE- |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 5 | | € 5,90* | ab € 16,10* | € 20,19* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 15,41* | € 22,16* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 16,19* | € 22,31* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 16,39* | € 23,13* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 4,80* | ab € 17,75* | € 24,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|