Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-117533 Herst.-Nr.: 428LG-10 EAN/GTIN: 4000896019526 |
| |
|
| | |
| - Ergonomischer HAZET 2-Komponenten-T-Griff - Lange Ausführung - Oberfläche: verchromt - Schlüsselweite: 10 - Gesamtlänge: 384 mm - (Klingen)länge l1: 350 mm - Abtrieb: Außen-Sechskant Profil - Durchmesser: 14 mm - Netto-Gewicht: 0.2 kg - Masse Gewicht 0.197 kg - Durchmesser 14 mm Weitere Informationen: | | Masse Gewicht: | 0.197 kg | Durchmesser: | 14 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rohrsteckschlüssel mit Griff, Sechskant-Rohr-Steckschlüssel mit Griff, Sechskant-Rohrsteckschlüssel mit Griff, 6kant-Steckschlüssel, 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, sechskant-steckschlüssel 10mm quergriff, 6kant-rohr-steckschlüssel mit griff, 6kant-steckschlüssel quergriff, Massivsteckschlüssel, Rohrdoppelsteckschlüssel, Rohrsteckschlüssel, Sechskant, Steckschlüssel, Steckschlüssel -VDE- |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 5 | | € 5,90* | ab € 12,28* | € 15,81* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 11,86* | € 17,28* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 12,38* | € 17,39* | | | | | 8 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 14,50* | € 18,16* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 4,80* | ab € 13,53* | € 18,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|