Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüssel 428-8 - Außen-Sechskant Profil - Schlüsselweite: 8 - Gesamtlänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckschlüssel 428-8 - Außen-Sechskant Profil - Schlüsselweite: 8 - Gesamtlänge
Steckschlüssel 428-8 - Außen-Sechskant Profil - Schlüsselweite: 8 - Gesamtlänge
Artikel-Nr.:
     284WZ-117532
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     428-8
EAN/GTIN:
     4000896019427
Suchbegriffe:
6kant-Rohr-Steckschlüssel mit Griff
6kant-Rohrsteckschlüssel mit Griff
6kt-Rohr-Steckschlüssel mit Griff
6kt-Rohrsteckschlüssel mit Griff
- Ergonomischer HAZET 2-Komponenten-T-Griff - Kurze Ausführung - Oberfläche: verchromt - Schlüsselweite: 8 - Gesamtlänge: 264 mm - (Klingen)länge l1: 230 mm - Abtrieb: Außen-Sechskant Profil - Durchmesser: 12 mm - Netto-Gewicht: 0.12 kg - Masse Gewicht 0.12 kg - Durchmesser 12 mm
Weitere Informationen:
Masse Gewicht:
0.12 kg
Durchmesser:
12 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 10,90*
€ 14,07*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 10,52*
€ 15,45*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 11,00*
€ 15,55*
1
€ 5,90*
ab € 11,10*
€ 16,20*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 12,05*
€ 16,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.