Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-117524 Herst.-Nr.: 426-7 EAN/GTIN: 4000896019267 |
| |
|
| | |
| - Anwendung: Für z.B. Schlauchschellen an Kühl- und Heizunssystemen - Ergonomischer 1-Komponenten-trinamic-Griff - Klingenform: Flexibel - Made In Germany - Schlüsselweite: 7 - Gesamtlänge: 300 mm - (Klingen)länge l1: 190 mm - Abtrieb: Außen-Sechskant Profil - Netto-Gewicht: 0.16 kg - Masse Gewicht 0.161 kg Weitere Informationen: | | Masse Gewicht: | 0.161 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, außensechskant-steckschlüssel sw7, 6kant steckschlüssel, 6kant-steckschlüssel 7 mm, Massivsteckschlüssel, Rohrdoppelsteckschlüssel, Rohrsteckschlüssel, Sechskant, Steckschlüssel, Steckschlüssel -VDE- |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 19,64* | € 23,62* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 18,85* | € 26,52* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 19,86* | € 26,68* | | | | | 9 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 23,09* | € 26,77* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 4,80* | ab € 21,66* | € 28,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|