Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-117401 Herst.-Nr.: 1006S EAN/GTIN: 4000896001781 |
| |
|
| | |
| - Mit Gelenk - zum Einsatz an schwer zugänglichen Stellen und zur Umgehung von Störkanten - Mit Bohrung für Sicherungsstift oder Sicherungsfeder und Rille für O-Ring - Oberfläche: brüniert, geölt - Made In Germany - Gesamtlänge: 99 mm - Antrieb: Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll) - Abtrieb: Vierkant massiv 20 mm (3/4 Zoll) - Netto-Gewicht: 0.65 kg - Mit Gelenk - zum Einsatz an schwer zugänglichen Stellen und zur Umgehung von Störkanten - Nettogewicht 654 g - Masse Gewicht 0.654 kg - Länge 99 mm - Gesamtlänge 99 mm - Größe des Vierkants 20 mm (3/4 Zoll) - Oberflächenschutz brüniert, geölt Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 654 g | Masse Gewicht: | 0.654 kg | Länge: | 99 mm | Gesamtlänge: | 99 mm | Größe des Vierkants: | 20 mm (3/4 Zoll) | Oberflächenschutz: | brüniert, geölt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreuzgelenk -Steckeinsatz-, Schlag- |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 47,46* | € 59,45* | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 45,83* | € 59,74* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 47,81* | € 60,05* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 48,75* | € 61,27* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 52,27* | € 65,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|