Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-117263 Herst.-Nr.: 8501KK-4 EAN/GTIN: 4000896157839 |
| |
|
| | |
| - Anwendung: Aus- bzw. Einbau des Motordrehzahlgebers an VW: 1,4 l Einspritzmotoren (Direkteinspritzer mit Turbolader): Golf 5, Golf Plus, Touran, Tiguan, Scirocco, Passat 1,4 l Einspritzmotoren (Direkteinspritzer mit Turbolader und Kompressor): Golf 6, Golf Plus, Tiguan, Eos, Scirocco, Touran - Lange Ausführung - Mit Kugelkopf - Made In Germany - Schlüsselweite: 4 - Gesamtlänge: 80 mm - (Klingen)länge l1: 60 mm - Antrieb: Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll) - Abtrieb: Innen-Sechskant Profil - Netto-Gewicht: 0.02 kg |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bit (Vierkant), Bit Robertson, Bit Vierkant, Robertson-Bit, Vierkant-Bit, Drehzahlsensor, Innensechskant-Schraubendreher mit Kugelkopf, Innensechskant-Steckschlüsseleinsatz, Schraubendrehereinsatz Innensechskant, Steckschlüsseleinsatz Innensechskant, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, hazet knarrenkasten 1/4 zoll, einhand-knarrensatz 1/4", einhand knarrensatz, Bit -Vierkant-, Bit mit Kugelkopf -Innensechskant-, Drehzahlsensor-Kugelkopf-Schraubendreher-Steckschlüssel-Einsatz, Kreuz--, Sanitärschlüssel -Kreuz--, Schlüssel -Steck-, Steckschlüssel |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 10 | | € 4,90* | ab € 9,81* | € 12,27* | | | | | 15 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 9,94* | € 12,43* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 9,78* | € 13,56* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 9,52* | € 13,75* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 10,85* | € 15,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|