Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraft-Seitenschneider VDE 1802VDE-22 - Gesamtlänge: 180 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kraft-Seitenschneider VDE 1802VDE-22 - Gesamtlänge: 180 mm
Kraft-Seitenschneider VDE 1802VDE-22 - Gesamtlänge: 180 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-117055
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     1802VDE-22
EAN/GTIN:
     4000896086382
Suchbegriffe:
Kraft-Seitenschneider
Kraftseitenschneider
Seitenschneider
VDE-Seitenschneider
- Verringerter Kraftaufwand durch Verlegen des Drehpunktes zur Schneide - Anwendung: Leistungsklasse H (Pianodraht, gehärteter Stahldraht) - Geschmiedete Ausführung - Spielfreies, leichtgängiges Gelenk - Ergonomische HAZET 2-Komponenten-Kunststoff-Griffhüllen (rot/gelb) - Aufgelegtes Gelenk - Induktiv gehärtete Schneide mit Wate - Schneidenhärte: 64 HRC - Oberfläche: hochglanzverchromt, schutzisoliert - EN/IEC 60900, DIN ISO 5749 - Made In Germany - Gesamtlänge: 180 mm - Schutzisolierung bis 1000V - Netto-Gewicht: 0.26 kg - Nettogewicht 256 g - Länge 180 mm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
256 g
Länge:
180 mm
Weitere Suchbegriffe: Werkstattwagen, Werkzeugwagen, kraftseitenschneider 180mm vde, werkstattwagen, werkstattwagen hazet, Hebelmittenschneider, Kunststoffschneider
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 34,43*
€ 44,46*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 33,25*
€ 44,71*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 35,00*
€ 44,93*
1
€ 4,90*
ab € 35,00*
€ 46,51*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 37,91*
€ 49,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,01*
€ 58,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,68*
€ 57,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,70*
€ 55,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,89*
€ 52,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,20*
€ 50,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,91*
€ 45,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.