Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Kraft Seitenschneider ∙ schutzisoliert 1802VDE-22 ∙ Länge: 180 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1802VDE-22
1802VDE-22
163-227/3;1802VDE-22
1802VDE-22
Artikel-Nr.:
     C1156-1802VDE-22
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     1802VDE-22
EAN/GTIN:
     4000896086382
Suchbegriffe:
Kraft-Seitenschneider
Kraftseitenschneider
Seitenschneider
VDE-Seitenschneider

Anwendung:
Leistungsklasse H
(Pianodraht, gehärteter Stahldraht)

  • Verringerter Kraftaufwand durch Verlegen des Drehpunktes zur Schneide
  • Geschmiedete Ausführung
  • Spielfreies, leichtgängiges Gelenk
  • Aufgelegtes Gelenk
  • Induktiv gehärtete Schneide mit Wate
  • Schneidenhärte: 64 HRC
  • Ergonomische HAZET 2-Komponenten-Kunststoff-Griffhüllen (rot/gelb)
  • Oberfläche: hochglanzverchromt, schutzisoliert
  • IEC 60900:2018, DIN ISO 5749
  • Made in Germany
  • Abmessungen / Länge: 180 mm
  • VDE Schutzisolierung bis 1000V
  • Netto-Gewicht (kg): 0.26 kg
Weitere Informationen:
CrossReference:
VDE 8316-180 | VDE 8316-180 H | VDE S 8003 H | 5300/72 | ASE46807300000
CrossReferenz Volkswagen:
5300/72 | ASE46807300000
Fahrzeug-Hersteller Gesamt:
VOLKSWAGEN
Gelenk-/Gewerbeart:
Aufgelegtes Gelenk
Handgriff:
Ergonomische HAZET 2-Komponenten-Kunststoff-Griffhüllen (rot/gelb)
Produktstatus - Freigabe:
Vertriebsfreigabe
Produktstatus - gültig bis:
2021-12-31 00:00:00
Publikation:
HAZET Werkzeug-Handbuch | Onlinekatalog
Schluesselworte Synonyme TBS:
Vdekraftseitenschneider | Hochglanzverchromt | Vde | Kraft | Seitenschneider
Schluesselworte:
Elektriker-Werkzeug | Kraft Kombizange / -Seitenschneider | Seitenschneider | Schutzisoliertes Werkzeug | Zange | Vdekraftseitenschneider | Hochglanzverchromt | Vde | Kraft | VDE 8316-180 | VDE 8316-180 H | VDE S 8003 H | 5300/72 | ASE46807300000 | 1802VDE-22 | VOLKSWAGEN
Schutzisolierung:
VDE Schutzisolierung bis 1000V
Zangenspitze:
Induktiv gehärtete Schneide mit Wate
hz-class Hauptklasse:
295080 Zange
hz-class Unterklassen:
240040 Seitenschneider | 240300 Elektriker-Zange | 660360 Elektrische Prüfung ∙ Schutzisoliertes VDE Werkzeug
Bezeichnung Produktgruppe:
Kraft Seitenschneider 1802 VDE ∙ schutzisoliert
Produktgruppe:
1802VDE
Netto-Gewicht (kg):
0.26 kg
Fahrzeug-Hersteller Pkw:
VOLKSWAGEN
Länge:
180 mm
Schneidenhärte:
64 HRC
Schneidwert (Zugfestigkeit 800N/mm²) Drahtstift:
3.8 RM N/mm²
Schneidwert (Zugfestigkeit 2300N/mm²) Pianodraht:
2.2 RM N/mm²
Schneidwert (Zugfestigkeit 1600N/mm²) Stahldraht:
2.7 RM N/mm²
Material:
Chrom-Vanadium
Oberfläche:
hochglanzverchromt | schutzisoliert
Abmessungen / Länge:
180 mm
Norm:
IEC 60900:2018 | DIN ISO 5749
Produktempfehlung:
1802-22 | 0-20/14 | 1803VDE-22 | 8816KV | 5108KV
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Netto-Gewicht (g):
256 g
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Haustechnik | Online | Elektro
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21043711
Weitere Suchbegriffe: kraftseitenschneider 180mm vde, kraft seitenschneider, kraft-seitenschneider 180mm, Hebelmittenschneider,Kraftseitenschneider,Kunststoffschneider, Seitenschneider,Zange,Standardzangen,Standardzange,Schneidzange,Elektronikzange,Elektronikzangen,Spezialzange,Spezialzangen,Spezialschneider
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,58*
€ 53,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,38*
€ 51,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,28*
€ 49,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,59*
€ 45,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,08*
€ 42,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,41*
€ 39,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.