Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraft-Seitenschneider 1802-11 - Gesamtlänge: 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kraft-Seitenschneider 1802-11 - Gesamtlänge: 160 mm
Kraft-Seitenschneider 1802-11 - Gesamtlänge: 160 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-117049
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     1802-11
EAN/GTIN:
     4000896006038
Suchbegriffe:
Kraft-Seitenschneider
Kraftseitenschneider
Seitenschneider
kraft-seitenschneider 160mm
- Verringerter Kraftaufwand durch Verlegen des Drehpunktes zur Schneide - Anwendung: Leistungsklasse H (Pianodraht, gehärteter Stahldraht) - Geschmiedete Ausführung - Spielfreies, leichtgängiges Gelenk - Ergonomische HAZET 2-Komponenten-Kunststoff-Griffhüllen (blau/schwarz) - Aufgelegtes Gelenk - Induktiv gehärtete Schneide mit Wate - Schneidenhärte: 64 HRC - Oberfläche: hochglanzverchromt - DIN ISO 5749 - Made In Germany - Gesamtlänge: 160 mm - Netto-Gewicht: 0.17 kg - Nettogewicht 168 g - Länge 160 mm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
168 g
Länge:
160 mm
Weitere Suchbegriffe: kraft seitenschneider, hazet kraft-seitenschneider, Hebelmittenschneider, Kunststoffschneider
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 28,41*
€ 37,08*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 27,52*
€ 37,22*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 28,72*
€ 37,46*
1
€ 4,90*
ab € 29,04*
€ 38,73*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 31,46*
€ 40,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,74*
€ 48,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,60*
€ 48,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,76*
€ 46,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,31*
€ 44,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,08*
€ 41,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,46*
€ 37,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.