Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Kraft Seitenschneider 1802-11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1802-11;1802-22;1802-33
1802-11;1802-22;1802-33
1802-11;1802-22;1802-33
1802-11;1802-22;1802-33
Artikel-Nr.:
     C1156-1802-11
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     1802-11
EAN/GTIN:
     4000896006038
Suchbegriffe:
Kraft-Seitenschneider
Kraftseitenschneider
Seitenschneider
kraft-seitenschneider 160mm

Anwendung:
Leistungsklasse H
(Pianodraht, gehärteter Stahldraht)

  • Verringerter Kraftaufwand durch Verlegen des Drehpunktes zur Schneide
  • Geschmiedete Ausführung
  • Spielfreies, leichtgängiges Gelenk
  • Aufgelegtes Gelenk
  • Induktiv gehärtete Schneide mit Wate
  • Schneidenhärte: 64 HRC
  • Ergonomische HAZET 2-Komponenten-Kunststoff-Griffhüllen (blau/schwarz)
  • Oberfläche: hochglanzverchromt
  • DIN ISO 5749
  • Made In Germany
  • Abmessungen / Länge: 160 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.17 kg
Weitere Informationen:
Gelenk-/Gewerbeart:
Aufgelegtes Gelenk
Handgriff:
Ergonomische HAZET 2-Komponenten-Kunststoff-Griffhüllen (blau/schwarz)
Zangenspitze:
Induktiv gehärtete Schneide mit Wate
hz-class Hauptklasse:
240040 Seitenschneider
Bezeichnung Produktgruppe:
Kraft Seitenschneider 1802hochglanzverchromt
Produktgruppe:
1802
Netto-Gewicht (kg):
0.17 kg
Länge:
160 mm
Schneidenhärte:
64 HRC
Schneidwert (Zugfestigkeit 800N/mm²) Drahtstift:
3.5 RM N/mm²
Schneidwert (Zugfestigkeit 2300N/mm²) Pianodraht:
2 RM N/mm²
Schneidwert (Zugfestigkeit 1600N/mm²) Stahldraht:
2.5 RM N/mm²
Material:
Chrom-Vanadium
Oberfläche:
hochglanzverchromt
Abmessungen / Länge:
160 mm
Norm:
DIN ISO 5749
Produktempfehlung:
1804N-2 | 2158 | 2157-1 | 167-3
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Luftfahrt | Fahrrad | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21043711
Weitere Suchbegriffe: kraft seitenschneider, hazet kraft-seitenschneider, Hebelmittenschneider,Kraftseitenschneider,Kunststoffschneider, Seitenschneider,Zange,Standardzangen,Standardzange,Schneidzange,Elektronikzange,Elektronikzangen,Spezialzange,Spezialzangen,Spezialschneider
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,34*
€ 44,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,34*
€ 43,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,50*
€ 41,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,48*
€ 38,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,69*
€ 36,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,40*
€ 32,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.