Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-116601 Herst.-Nr.: 2217-PH2 EAN/GTIN: 4000896014668 |
| |
|
| | |
| - 6kant-Antrieb ISO 1173 C8 (5/16"), ISO 2351-2 C8 - Made In Germany - Schlüsselweite: PH2 - Gesamtlänge: 32 mm - Antrieb: Sechskant massiv 8 (5/16 Zoll) - Abtrieb: Kreuzschlitz Profil PH - Netto-Gewicht: 0.01 kg + = Verstärkte Ausführung- Sonderstahl für allerhöchste Beanspruchung - Größte Maßgenauigkeit der Spitzen und Schneiden - Für elektrisch oder mit Druckluft angetriebene Maschinenschrauber (Drehschrauber) sowie für Handbetätigung - Zähhart für Gewindeschrauben (harter Schraubfall) - Permanente Härte von 59-61 HR C für hohe Anforderungen in Industrie und Handwerk - Hohe Drehmomentwerte, weit über DIN-Norm, bei langer Lebensdauer - Masse Gewicht 0.011 kg - Länge 32 mm Weitere Informationen: | | Masse Gewicht: | 0.011 kg | Länge: | 32 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Kreuzschlitz-Steckschlüsseleinsatz, Schraubendrehereinsatz Kreuzschlitz, Steckschlüsseleinsatz Kreuzschlitz, steckschlüsseleinsatz 6kant hazet, sechskant steckschlüsseleinsatz, bits ph2, Bit, Bit -Innensechskant-, Bit -Kreuzschlitz-, Bit -Phillips-, Bit -Schlagschrauber-, Bit -Schlitz-, Bit -Sechsrund-, Bit -Werkzeug- |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 10 | | € 6,90* | ab € 2,66* | € 3,64* | | | | | 15 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 2,71* | € 3,71* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,67* | € 3,94* | | | | | 10 Tage | | | 10 | | € 5,50* | ab € 3,18* | € 4,28* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 2,96* | € 4,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|