Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit 2215-PH3 - Sechskant massiv 6,3 (1/4 Zoll) - Kreuzschlitz Profil PH - Schlü


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bit 2215-PH3 - Sechskant massiv 6,3 (1/4 Zoll) - Kreuzschlitz Profil PH - Schlü
Bit 2215-PH3 - Sechskant massiv 6,3 (1/4 Zoll) - Kreuzschlitz Profil PH - Schlü
Artikel-Nr.:
     284WZ-116595
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2215-PH3
EAN/GTIN:
     4000896014569
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
- 6kant-Antrieb ISO 1173 C6,3 (1/4"), ISO 2351-2 C6,3 - Made In Germany - Schlüsselweite: PH3 - Gesamtlänge: 25 mm - Antrieb: Sechskant massiv 6,3 (1/4 Zoll) - Abtrieb: Kreuzschlitz Profil PH - Netto-Gewicht: 0.01 kg + = Verstärkte Ausführung * = Außerhalb ISO 2351-2- Sonderstahl für allerhöchste Beanspruchung - Größte Maßgenauigkeit der Spitzen und Schneiden - Für elektrisch oder mit Druckluft angetriebene Maschinenschrauber (Drehschrauber) sowie für Handbetätigung - Zähhart für Gewindeschrauben (harter Schraubfall) - Permanente Härte von 59-61 HR C für hohe Anforderungen in Industrie und Handwerk - Hohe Drehmomentwerte, weit über DIN-Norm, bei langer Lebensdauer - Masse Gewicht 0.01 kg - Länge 25 mm
Weitere Informationen:
Masse Gewicht:
0.01 kg
Länge:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Kreuzschlitz-Steckschlüsseleinsatz, Schraubendrehereinsatz Kreuzschlitz, Steckschlüsseleinsatz Kreuzschlitz, steckschlüsseleinsatz 6kant hazet 1/4, sechskant steckschlüsseleinsatz, sechskant-steckschlüsseleinsatz 1/4, Bit, Bit -Innensechskant-, Bit -Kreuzschlitz-, Bit -Phillips-, Bit -Schlagschrauber-, Bit -Schlitz-, Bit -Sechsrund-, Bit -Werkzeug-, Radnaben-Abzieher, Radnabenabzieher
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,90*
ab € 2,24*
€ 3,09*
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,28*
€ 3,13*
3 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 2,24*
€ 3,33*
17 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 2,41*
€ 3,58*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 2,49*
€ 3,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.